CHF 170.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61820 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 21.3 kN |
Statische Belastung | 22.1 kN |
Referenzdrehzahl | 4150 rpm |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
CHF 228.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 247.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026