CHF 217.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61820 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 17.8 kN |
Statische Belastung | 18.3 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.95 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Gewicht | 0.31 kg |
Gewicht | 0.68 lb |
da_min | 105 mm |
da_max | 107.9 mm |
B | 13 mm |
D | 125 mm |
d | 100 mm |
d1 | 108.3 mm |
D2 | 119.3 mm |
Da_max | 120 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 177.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026