Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61820-2RSR-Y

  • ERIKS:12624175
  • Hersteller:61820-2RSR-Y
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Blechkäfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 163.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61820
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
21.3 kN
Statische Belastung
22.1 kN
Grenzdrehzahl
2470 rpm
Alternativen

CHF 217.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026