CHF 201.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61818 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 17 kN |
Referenzdrehzahl | 11000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.915 kN |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 0.283 kg |
Gewicht | 0.62 lb |
da_min | 94.6 mm |
da_max | 98.1 mm |
B | 13 mm |
D | 115 mm |
d | 90 mm |
d1 | 98.3 mm |
D2 | 109.5 mm |
Da_max | 110 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 149.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 161.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026