Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61818-2RZ-Y

  • ERIKS:12624173
  • Hersteller:61818-2RZ-Y
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Beidseitig berührungsfreie Radialdichtung
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Blechkäfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 149.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 161.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61818
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
20.7 kN
Statische Belastung
20.6 kN
Referenzdrehzahl
4600 rpm
Grenzdrehzahl
6900 rpm
Alternativen

CHF 201.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026