CHF 166.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61817 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 19.5 kN |
Statische Belastung | 16.6 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.88 kN |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Gewicht | 0.26 kg |
Gewicht | 0.57 lb |
da_min | 89.6 mm |
da_max | 93.1 mm |
B | 13 mm |
D | 110 mm |
d | 85 mm |
d1 | 93.3 mm |
D2 | 104.3 mm |
Da_max | 105 mm |
r1,2 | 1.9 mm |
ra | 1 mm |
CHF 130.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026