CHF 130.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61817 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 20.4 kN |
Statische Belastung | 19.8 kN |
Grenzdrehzahl | 2850 rpm |
CHF 166.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026