Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61816-2RZ

  • ERIKS:23758007
  • Hersteller:61816-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte, berührungslose Dichtungen und wird aus Wälzlagerstahl gefertigt. Es nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf und ist für hohe Drehzahlen ausgelegt. Die Einheit ist auf geringe Reibung und niedrige Vibrationen optimiert, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Die einfache, robuste Konstruktion eignet sich für verschiedene industrielle Anwendungen und reduziert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Blechkäfig gewährleistet strukturelle Stabilität für gleichbleibende Hochgeschwindigkeitsleistung
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Haltbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Berührungslose Dichtungen minimieren die Reibung und ermöglichen einen effizienten, geräuscharmen Betrieb
  • Vielseitige einreihige Ausführung vereinfacht die Montage und verringert den gesamten Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Lagerbetrieb erfordern
  • Ideal für Industriegetriebe, die eine zuverlässige axiale und radiale Lastaufnahme erfordern
  • Kompatibel mit Automatisierungsanlagen, die auf minimale Wartungsintervalle ausgelegt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61816
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
12.7 kN
Statische Belastung
11.2 kN
Referenzdrehzahl
13000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.61 kN
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
0.159 kg
Gewicht
0.35 lb
da_min
83.2 mm
da_max
86.5 mm
B
10 mm
D
100 mm
d
80 mm
d1
86.7 mm
D2
95.7 mm
Da_max
96.8 mm
r1,2
1.3 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 108.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026