CHF 108.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61816 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 13.8 kN |
Statische Belastung | 13.8 kN |
Referenzdrehzahl | 4600 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
CHF 133.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026