Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61815-2RS1

  • ERIKS:23758002
  • Hersteller:61815-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen und einen robusten Blechkäfig. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt, arbeitet mit geringer Reibung und minimiert Geräusch- und Schwingungsentwicklung. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und erfordert dank wirksamer Abdichtung weniger Wartung. Es besteht aus hochwertigem Wälzlagerstahl und gewährleistet zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Blechkäfig bietet Langlebigkeit und unterstützt einen stabilen Betrieb unter Last
  • Das reibungsarme Design verringert Energieverluste und ermöglicht hohe Drehzahlen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten minimieren den Wartungsaufwand und gewährleisten die Betriebssicherheit
  • Vielseitige Konstruktion nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibrationen und hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Industriepumpen, die unter kombinierten Lastbedingungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die eine lange Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61815
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
12.5 kN
Statische Belastung
10.8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.585 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
0.147 kg
Gewicht
0.32 lb
da_min
78.2 mm
da_max
81.5 mm
B
10 mm
D
95 mm
d
75 mm
d1
81.7 mm
D2
90.7 mm
Da_max
91.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 97.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026