Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61815-2RSR-Y

  • ERIKS:12624167
  • Hersteller:61815-2RSR-Y
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Blechkäfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61815
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
13.7 kN
Statische Belastung
13.4 kN
Grenzdrehzahl
3300 rpm
Alternativen

CHF 120.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026