CHF 102.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61813 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 9.65 kN |
Referenzdrehzahl | 16000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.51 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 0.13 kg |
Gewicht | 0.29 lb |
da_min | 68.2 mm |
da_max | 71.5 mm |
B | 10 mm |
D | 85 mm |
d | 65 mm |
d1 | 71.4 mm |
D2 | 80.3 mm |
Da_max | 81.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
CHF 80.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026