Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61813-2RZ-Y

  • ERIKS:12624164
  • Hersteller:61813-2RZ-Y
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Beidseitig berührungsfreie Radialdichtung
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Blechkäfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61813
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
13 kN
Statische Belastung
12 kN
Referenzdrehzahl
5700 rpm
Grenzdrehzahl
9600 rpm
Alternativen

CHF 102.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026