Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61813-2RS1

  • ERIKS:23757996
  • Hersteller:61813-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Der Einsatz von Wälzlagerstahl und einem Käfig aus Blech gewährleistet Langlebigkeit und Steifigkeit für industrielle Anwendungen. Geringe Reibung und eine optimierte Innengeometrie ermöglichen hohe Drehzahlen bei gleichzeitiger Aufnahme von Radial- und Axialkräften. Die integrierte Abdichtung minimiert Schmierstoffverluste und das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Das einfache Design und die Fettschmierung reduzieren den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten Verunreinigungen fern und verlängern die Lebensdauer des Lagers
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei reduziertem Energieverbrauch
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht eine vielseitige Montage
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und reduziert Ausfallzeiten
  • Blechkäfigkonstruktionen bieten strukturelle Integrität für anspruchsvolle Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen leisen Betrieb und hohe Geschwindigkeit erfordern
  • Ideal für Förderanlagen mit eingeschränktem Wartungszugang
  • Kompatibel mit Pumpen, die in Umgebungen mit luftgetragenen Verunreinigungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61813
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
9.65 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.51 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
0.131 kg
Gewicht
0.29 lb
da_min
68.2 mm
da_max
71.5 mm
B
10 mm
D
85 mm
d
65 mm
d1
71.4 mm
D2
80.3 mm
Da_max
81.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 77.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026