CHF 77.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61813 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 13 kN |
Statische Belastung | 12 kN |
Grenzdrehzahl | 3750 rpm |
CHF 98.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026