Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61812-2RZ

  • ERIKS:23757995
  • Hersteller:61812-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitig integrierten, berührungslosen Dichtungen. Es besteht aus Wälzlagerstahl und verwendet einen Käfig aus Blech für erhöhte Haltbarkeit. Das Lager bietet einen niedrigen Reibungswiderstand, unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten und ist für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert. Die integrierte Dichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen ausschließt.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer zu verlängern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen für eine verbesserte Betriebseffizienz
  • Einreihige Ausführung nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
  • Das Blechgehäuse sorgt für strukturelle Integrität und erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Beidseitig abgedichtet, um den Wartungsaufwand zu verringern und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die hohe Drehzahlen und geringe Geräuschentwicklung erfordern
  • Ideal für Geräte, die Staub oder Verunreinigungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit präzisen Industrie-Baugruppen, die minimalen Wartungsaufwand erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61812
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.4 kN
Statische Belastung
8.8 kN
Referenzdrehzahl
17000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.465 kN
Grenzdrehzahl
8500 rpm
Gewicht
0.103 kg
Gewicht
0.23 lb
da_min
62 mm
da_max
65.5 mm
B
10 mm
D
78 mm
d
60 mm
d1
65.7 mm
D2
74.1 mm
Da_max
76 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 71.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026