CHF 71.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61812 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 78 mm |
Breite | 10 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 12.6 kN |
Statische Belastung | 11.1 kN |
Referenzdrehzahl | 6300 rpm |
Grenzdrehzahl | 10400 rpm |
CHF 93.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026