Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61812-2RS1

  • ERIKS:23757994
  • Hersteller:61812-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen und einen robusten Blechkäfig. Es ist für geringe Reibung und hohe Drehzahlen ausgelegt und kann sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen. Die Konstruktion des Lagers ermöglicht einen reduzierten Wartungsaufwand und eine verlängerte Lebensdauer unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schützt länger vor Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer im Betrieb
  • Blechkäfig bietet strukturelle Haltbarkeit und unterstützt Hochgeschwindigkeitsrotation
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf und ermöglicht einen vielseitigen Einsatz in verschiedenen Baugruppen
  • Das reibungsarme Design minimiert den Energieverlust während des Dauerbetriebs
  • Fettschmierung sorgt für geringeren Wartungsaufwand für Endanwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation erfordern
  • Ideal für Geräte, die einem mittleren Kontaminationsrisiko ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Baugruppen, die eine kombinierte Lastaufnahme benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61812
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.4 kN
Statische Belastung
8.8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.465 kN
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Gewicht
0.102 kg
Gewicht
0.22 lb
da_min
62 mm
da_max
65.5 mm
B
10 mm
D
78 mm
d
60 mm
d1
65.7 mm
D2
74.1 mm
Da_max
76 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 68.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.51inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026