Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61812-2RSR-Y

  • ERIKS:11832617
  • Hersteller:96194700000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Blechkäfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.51inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61812
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
10 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
12.6 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Grenzdrehzahl
4100 rpm
Alternativen

CHF 86.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026