Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61811-2RS1

  • ERIKS:23757991
  • Hersteller:61811-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager besteht aus Wälzlagerstahl und verfügt beidseitig über integrierte Kontaktabdichtungen. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Das Lager ist für geringe Reibung ausgelegt und für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert. Mit einer Breite von 9 mm ist es wartungsarm und zeichnet sich durch eine einfache, robuste Konstruktion aus.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus
  • Verlängerung der Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design senkt den Energieverbrauch und ermöglicht hohe Drehzahlen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf
  • steigende Anwendungsvielfalt
  • Einfache Bauweise und Blechkäfig ermöglichen eine unkomplizierte Montage und einen einfachen Austausch
  • Wälzlagerstahl erhöht die Haltbarkeit und Tragfähigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit industriellen Elektromotoren für zuverlässige Hochgeschwindigkeitsrotation eingesetzt
  • Ideal für Förderanlagen, die wartungsarme Wälzlagerlösungen benötigen
  • Kompatibel mit Pumpen, die in Umgebungen mit Kontaminationsbelastung betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61811
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
8.84 kN
Statische Belastung
6.8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.36 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.0758 kg
Gewicht
0.17 lb
da_min
57 mm
da_max
60.5 mm
B
9 mm
D
72 mm
d
55 mm
d1
60.5 mm
Da_max
70 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 58.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026