Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61811-2RSR-Y

  • ERIKS:11832615
  • Hersteller:96194450000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Blechkäfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61811
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
9 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
9.6 kN
Statische Belastung
8.5 kN
Grenzdrehzahl
4400 rpm
Alternativen

CHF 75.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026