Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61810-2RZ

  • ERIKS:23757989
  • Hersteller:61810-2RZ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über eine robuste, vielseitige Konstruktion, die für geringe Reibung und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert ist. Integrierte berührungslose Dichtungen auf beiden Seiten helfen, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen auszuschließen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert nur minimale Wartung. Gefertigt aus Wälzlagerstahl und mit Fett geschmiert, ist es für einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer des Lagers zu verlängern
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verringert Energieverluste
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitigen Einsatz
  • Robuster Wälzlagerstahl bietet zuverlässige Festigkeit in anspruchsvollen Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • geräuscharmer Betrieb
  • Ideal für Fördersysteme in anspruchsvollen Industrieprozessen
  • Kompatibel mit Pumpen, die mittlere radiale und axiale Lasten aufnehmen
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.79inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61810
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi/Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.4 kN
Statische Belastung
4.15 kN
Referenzdrehzahl
20000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.176 kN
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Gewicht
0.051 kg
Gewicht
0.11 lb
da_min
52 mm
da_max
55 mm
B
7 mm
D
65 mm
d
50 mm
d1
54.9 mm
D2
61.6 mm
Da_max
63 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 49.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026