






CHF 49.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61810 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi/Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 7.2 kN |
Statische Belastung | 6.3 kN |
Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
Grenzdrehzahl | 12900 rpm |
CHF 70.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.79inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026