CHF 46.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.10inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61808 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.07 kN |
Statische Belastung | 3.65 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.193 kN |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.031 kg |
Gewicht | 0.068 lb |
da_min | 42 mm |
da_max | 42 mm |
B | 7 mm |
D | 52 mm |
d | 40 mm |
D2 | 49.3 mm |
Da_max | 50 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 36.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026