Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61808-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832604
  • Hersteller:70357480000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61808
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.93 kN
Statische Belastung
4.18 kN
Grenzdrehzahl
6200 rpm
Alternativen

CHF 46.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.10inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026