Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61807-2RS1

  • ERIKS:23757978
  • Hersteller:61807-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und besteht aus Wälzlagerstahl für erhöhte Haltbarkeit. Die geringe Reibung ermöglicht hohe Drehzahlen, während die integrierte Abdichtung das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen ausschließt. Das Produkt ist für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung optimiert, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer
  • Reibungsarmes Design ermöglicht hohe Drehzahlen und einen effizienten Betrieb
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Langlebigkeit für anspruchsvolle Umgebungen
  • Eignet sich für radiale und axiale Belastungen bei vielseitigen Industrieanwendungen
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung zur Minimierung betrieblicher Störungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Geräten, die eine Hochgeschwindigkeitsrotation und minimalen Wartungsaufwand erfordern
  • Ideal für Maschinen, die einen robusten Schutz vor dem Eindringen von Staub und Schmutz benötigen
  • Kompatibel mit Baugruppen, die präzises Lastenhandling und geringe Vibration erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61807
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
3.2 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.166 kN
Grenzdrehzahl
15000 rpm
Gewicht
0.0283 kg
Gewicht
0.062 lb
da_min
37 mm
da_max
38 mm
B
7 mm
D
47 mm
d
35 mm
d1
38.21 mm
D2
44.4 mm
Da_max
45 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 34.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.04inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026