Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61807-2RSR-HLC

  • ERIKS:11832595
  • Hersteller:78071120000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.04inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61807
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
7 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
4.74 kN
Statische Belastung
3.82 kN
Grenzdrehzahl
7000 rpm
Alternativen

CHF 41.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026