Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61806-2RS1

  • ERIKS:23757975
  • Hersteller:61806-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für hohe Drehzahlen und einen reibungsarmen Betrieb ausgelegt. Das einreihige Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Integrierte Dichtungen auf beiden Seiten helfen, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen auszuschließen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist diese Komponente robust und wartungsarm. Vielseitigkeit und ein einfacher Montageprozess unterstützen eine zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Industrieumgebungen.

Funktionen
  • Kontaktabdichtung auf beiden Seiten schützt vor Verunreinigungen und Schmierstoffaustritt für eine längere Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design verbessert die Energieeffizienz und reduziert die betriebliche Wärmeentwicklung in anspruchsvollen Anwendungen.
  • Robuste Wälzlagerstahlkonstruktion bietet hohe Haltbarkeit und Leistung unter kontinuierlichen Belastungsbedingungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf, um vielseitige Montagekonfigurationen zu unterstützen
  • Fettschmierung sorgt für einen gleichmäßigen Betrieb und minimiert die Wartungsintervalle für Endanwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in automatisierten Produktionsanlagen
  • Ideal für Präzisionsinstrumente, die zuverlässige rotierende Komponenten benötigen
  • Kompatibel mit Förderanlagen in Materialumschlagseinrichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.75inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61806
Alternativen

CHF 29.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.39inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026