CHF 29.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.39inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61806 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.45 kN |
Statische Belastung | 3.44 kN |
Grenzdrehzahl | 8100 rpm |
CHF 31.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.75inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026