CHF 22.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.83inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61804 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 4.03 kN |
Statische Belastung | 2.32 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.104 kN |
Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
Gewicht | 0.018 kg |
Gewicht | 0.04 lb |
da_min | 22 mm |
da_max | 23.6 mm |
B | 7 mm |
D | 32 mm |
d | 20 mm |
d1 | 23.85 mm |
D2 | 29.4 mm |
Da_max | 30 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 16.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026