CHF 16.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618..-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 3.7 kN |
Statische Belastung | 2.24 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.139 kN |
Grenzdrehzahl | 11300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.017 kg |
da_min | 22 mm |
B | 7 mm |
D | 32 mm |
d | 20 mm |
D1 | 28.3 mm |
d1 | 23.7 mm |
D2 | 29.1 mm |
Da_max | 30 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 22.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.83inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026