Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61803-2RS1

  • ERIKS:23757966
  • Hersteller:61803-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist mit einer einreihigen Ausführung und beidseitigen Kontaktabdichtungen konstruiert. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ermöglicht hohe Drehzahlen bei geringer Reibung. Die robuste Lagerstahlkonstruktion bietet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für verschiedene industrielle Anwendungen. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und sorgen für eine längere Lebensdauer
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung, ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb von Maschinen
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten und verbessert die betriebliche Flexibilität von Anlagen
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet eine robuste Leistung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verringert die Häufigkeit von Wartungseinsätzen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kompakten Elektromotoren, die einen leisen und effizienten Betrieb erfordern
  • Ideal für leichte Industrie-Förderanlagen mit hohen Drehzahlanforderungen
  • Kompatibel mit automatisierten Bürogeräten, die minimalen Wartungsaufwand benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.90inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61803
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
2.03 kN
Statische Belastung
1.27 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.054 kN
Grenzdrehzahl
16000 rpm
Gewicht
0.0083 kg
Gewicht
0.018 lb
da_min
18 mm
da_max
18.6 mm
B
5 mm
D
26 mm
d
17 mm
d1
19.8 mm
D2
24.15 mm
Da_max
24 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 13.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026