CHF 13.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61803 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 2.23 kN |
Statische Belastung | 1.46 kN |
Grenzdrehzahl | 13500 rpm |
CHF 19.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.90inkl. MwSt
52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026