Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61802-2Z

  • ERIKS:23757964
  • Hersteller:61802-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen ausgestattet, die für eine effektive Abdichtung und eine verlängerte Lebensdauer sorgen. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Das robuste, einfache Design minimiert Reibung und Wartungsaufwand und gewährleistet einen optimierten Betrieb mit geringer Geräusch- und Vibrationsentwicklung. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für verschiedene anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet.

Funktionen
  • Das integrierte Schilddesign hält das Schmiermittel im Lager und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei Drehzahlen bis zu 60000 U/min.
  • Unterstützt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
  • Hergestellt aus Wälzlagerstahl für gleichbleibende Leistung und Haltbarkeit unter rauen Bedingungen
  • Erfordert minimalen Wartungsaufwand, wodurch Betriebsunterbrechungen und damit verbundene Kosten reduziert werden
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Präzisionsinstrumente, die minimale Vibrationen und kompakte Lager erfordern
  • Kompatibel mit Automatisierungsanlagen, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.38inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61802
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.9 kN
Statische Belastung
1.1 kN
Referenzdrehzahl
60000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.048 kN
Grenzdrehzahl
30000 rpm
Gewicht
0.0073 kg
Gewicht
0.016 lb
da_min
17 mm
da_max
17.8 mm
B
5 mm
D
24 mm
d
15 mm
d1
17.8 mm
D2
22.15 mm
Da_max
22 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026