Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61802-2Z-HLC

  • ERIKS:11832555
  • Hersteller:40575890000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61802
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
24 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
2.07 kN
Statische Belastung
1.26 kN
Referenzdrehzahl
19200 rpm
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Alternativen

CHF 17.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.38inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026