CHF 17.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.29inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61802 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 1.9 kN |
Statische Belastung | 1.1 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.048 kN |
Grenzdrehzahl | 17000 rpm |
Gewicht | 0.0076 kg |
Gewicht | 0.017 lb |
da_min | 17 mm |
da_max | 17.8 mm |
B | 5 mm |
D | 24 mm |
d | 15 mm |
d1 | 17.8 mm |
D2 | 22.15 mm |
Da_max | 22 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026