CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 618 |
Typ | 61802 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 2.07 kN |
Statische Belastung | 1.26 kN |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
CHF 17.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.29inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026