CHF 16.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.77inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 618 |
Typ | 61801 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 21 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 1.74 kN |
Statische Belastung | 0.915 kN |
Referenzdrehzahl | 70000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.039 kN |
Grenzdrehzahl | 36000 rpm |
Gewicht | 0.006 kg |
Gewicht | 0.013 lb |
da_min | 14 mm |
da_max | 14.7 mm |
B | 5 mm |
D | 21 mm |
d | 12 mm |
d1 | 15 mm |
D2 | 18.95 mm |
Da_max | 19 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026