Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61801-2Z-HLC

  • ERIKS:11832550
  • Hersteller:78048490000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61801
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
21 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
1.92 kN
Statische Belastung
1.04 kN
Referenzdrehzahl
23500 rpm
Grenzdrehzahl
42500 rpm
Alternativen

CHF 16.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.77inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026