Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61800-2Z

  • ERIKS:23757958
  • Hersteller:61800-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitig integrierten, berührungslosen Abdeckungen. Gefertigt aus Wälzlagerstahl nimmt es sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Das Lager ist auf geringe Reibung ausgelegt und für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit minimaler Vibration optimiert. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schließt Verunreinigungen aus, um die Lebensdauer zu verlängern.

Funktionen
  • Integrierte Abdeckungen auf beiden Seiten helfen, das Schmierfett zu halten und Verunreinigungen auszuschließen, was die Lebensdauer des Lagers verlängert.
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit minimaler Wärmeentwicklung und verbessert so die Systemeffizienz.
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und reduziert so den Bauteilbedarf in Baugruppen
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet eine robuste Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Die einreihige Ausführung vereinfacht die Montage und minimiert den Wartungsaufwand für Anwender.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Präzisions-Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für kompakte Getriebe, bei denen Platz und Wartungsreduzierung entscheidend sind
  • Kompatibel mit Fördersystemen in automatisierten Fertigungslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.04inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61800
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.72 kN
Statische Belastung
0.83 kN
Referenzdrehzahl
80000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.036 kN
Grenzdrehzahl
38000 rpm
Gewicht
0.0055 kg
Gewicht
0.012 lb
da_min
12 mm
da_max
12.5 mm
B
5 mm
D
19 mm
d
10 mm
d1
12.74 mm
D2
17.15 mm
Da_max
17 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 11.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026