Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61800-2Z-HLC

  • ERIKS:11832542
  • Hersteller:78047920000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618
Typ
61800
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
1.72 kN
Statische Belastung
0.84 kN
Referenzdrehzahl
27500 rpm
Grenzdrehzahl
46000 rpm
Alternativen

CHF 16.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.04inkl. MwSt

73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026