Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 61800-2RS1

  • ERIKS:23757957
  • Hersteller:61800-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit integrierten Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten. Gefertigt aus Wälzlagerstahl, trägt es sowohl radiale als auch axiale Lasten bei gleichzeitig niedrigem Reibungs- und Geräuschniveau. Der Käfig besteht aus Blech, und das Lager ist für hohe Drehzahlen bis zu 22.000 U/min ausgelegt. Die Abdichtung trägt dazu bei, das Schmierfett zu halten und die Lebensdauer in anspruchsvollen MRO-Umgebungen zu verlängern.

Funktionen
  • Blechkäfig sorgt für präzise Kugelführung und verbessert die Betriebsstabilität und Zuverlässigkeit
  • Integrierte Kontakt-Dichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und Schmierstoffverlust für eine längere Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und reduziert Wärmeentwicklung sowie Energieverbrauch.
  • Die Lagerstahlkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und vereinfacht die Instandhaltung für Endanwender
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die eine kompakte Bauweise erfordern
  • geräuscharme Lagerlösungen
  • Ideal für Industriepumpen, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderanlagen in automatisierten Materialflusssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.05inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
618
Typ
61800
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.72 kN
Statische Belastung
0.83 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.036 kN
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.0054 kg
Gewicht
0.012 lb
da_min
11.8 mm
da_max
11.8 mm
B
5 mm
D
19 mm
d
10 mm
D2
17.15 mm
Da_max
17 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 13.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.63inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026