Eriks
FAG

FAG 61800-2RSR-HLC, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 10 mm ID, 19 mm OD, 5 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832537
  • Hersteller:70426470000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.63inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
618..-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
5 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
1.7 kN
Statische Belastung
0.76 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.047 kN
Grenzdrehzahl
21200 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.006 kg
da_min
12 mm
B
5 mm
D
19 mm
d
10 mm
D1
16.4 mm
d1
12.6 mm
D2
17.2 mm
Da_max
17 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 14.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.50inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026