Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6028-2Z

  • ERIKS:23757864
  • Hersteller:6028-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit geringem Geräuschpegel und minimaler Vibration ausgelegt. Die beidseitige integrierte Abschirmung verlängert die Lebensdauer, indem sie das Schmierfett hält und Verunreinigungen fernhält. Es nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen effizient auf. Die robuste einreihige Ausführung aus Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit und einen geringen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Integriertes Schilddesign schützt interne Komponenten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeitseintritt
  • Fettschmierung minimiert die Wartungshäufigkeit und ermöglicht längere Betriebsintervalle
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht höhere Drehzahlen für anspruchsvolle Anwendungen
  • Vielseitige Lastaufnahme ermöglicht den Einsatz bei radialen und axialen Lastsituationen
  • Blechkäfigkonstruktion hält anspruchsvollen Betriebsbedingungen stand und verringert den Verschleiß
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz in Elektromotorbaugruppen und Antriebssystemen
  • Verwendet mit Industrieventilatoren, die zuverlässige
  • Hochgeschwindigkeitsbetrieb
  • Kompatibel mit Förderanlagen in Fertigungs- und Verarbeitungsbetrieben
Zur Liste hinzufügen

CHF 390.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 421.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
111 kN
Statische Belastung
108 kN
Referenzdrehzahl
6700 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.45 kN
Grenzdrehzahl
3200 rpm
Gewicht
3.49 kg
Gewicht
7.69 lb
da_min
149 mm
da_max
162 mm
B
33 mm
D
210 mm
d
140 mm
d1
162.6 mm
D2
191.5 mm
Da_max
201 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 336.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026