CHF 336.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 363.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 60 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 117 kN |
Statische Belastung | 109 kN |
Referenzdrehzahl | 4050 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 5.1 kN |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 3.56 kg |
Gewicht | 7.848 lb |
CHF 390.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 421.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026