Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6024-2Z/C3

  • ERIKS:23757849
  • Hersteller:6024-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist beidseitig mit Abdeckungen versehen und besteht aus Wälzlagerstahl. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf, während das integrierte Abschirmsystem das Schmiermittel zurückhält und das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Das C3-Lagerspiel ermöglicht einen Betrieb bei höheren Drehzahlen und das Lager ist auf geringe Reibung und Vibration optimiert.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten vor Verunreinigungen und sorgen für eine längere Lebensdauer.
  • Das C3-Lagerspiel ermöglicht höhere Betriebsdrehzahlen und reduzierte Reibung in anspruchsvollen Umgebungen
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und unterstützt eine zuverlässige Langzeitfunktion
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Festigkeit und Haltbarkeit bei hohen dynamischen und statischen Belastungen
  • Die einreihige Ausführung ermöglicht eine kompakte Installation und eine vielseitige Lastaufnahme
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die hohe Geschwindigkeit und geringe Vibration erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die Staub und Partikeleintritt ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Pumpen, die in Umgebungen mit erhöhtem Bedarf an verlängerten Lagerstandzeiten betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 192.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
88.4 kN
Statische Belastung
80 kN
Referenzdrehzahl
7500 rpm
Grenzdrehzahl
3800 rpm
Gewicht
2.19 kg
Gewicht
4.82 lb
B
28 mm
Alternativen

CHF 218.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026