Eriks
FAG

FAG 6024-2Z-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 120 mm ID, 180 mm OD, 28 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:23712947
  • Hersteller:0167184960030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.
Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60..-2Z
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
88 kN
Statische Belastung
77 kN
Referenzdrehzahl
4450 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
3.65 kN
Grenzdrehzahl
4250 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.16 kg
Gewicht
4.762 lb
da_min
128.8 mm
B
28 mm
D
180 mm
d
120 mm
D1
161.38 mm
d1
139.4 mm
D2
165.36 mm
Da_max
171.2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 192.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026