Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6024-2RS1

  • ERIKS:23757847
  • Hersteller:6024-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine beidseitige integrierte Abdichtung. Die Konstruktion ist für radiale und axiale Belastungen ausgelegt und für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert. Gefertigt aus Wälzlagerstahl bietet es geringe Reibung und minimiert Geräusche sowie Vibrationen. Die abgedichtete Bauweise trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten, was eine längere Lebensdauer unterstützt.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmierfett zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer.
  • Die reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen und einen effizienten Betrieb
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitigen Einsatz
  • Blechkäfig sorgt während des Betriebs für Stabilität und gleichmäßigen Kugelabstand
  • Wälzlagerstahl bietet Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die hohe Geschwindigkeit und zuverlässige Leistung erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen in Umgebungen, die Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 217.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
88.4 kN
Statische Belastung
80 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.75 kN
Grenzdrehzahl
2200 rpm
Gewicht
2.11 kg
Gewicht
4.65 lb
da_min
129 mm
da_max
139 mm
B
28 mm
D
180 mm
d
120 mm
d1
139.05 mm
D2
165.3 mm
Da_max
171 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 247.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026