Eriks
FAG

FAG 6024-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 120 mm ID, 180 mm OD, 28 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667545
  • Hersteller:6024-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 247.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
60
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
88 kN
Statische Belastung
77 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
3.65 kN
Grenzdrehzahl
1920 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
2.21 kg
Gewicht
4.872 lb
Alternativen

CHF 217.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 235.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026