Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6022-2Z/C3

  • ERIKS:23757842
  • Hersteller:6022-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über integrierte Abdeckungen auf beiden Seiten zum Schutz der internen Komponenten. Es ist für geringe Reibung ausgelegt und für Hochgeschwindigkeitsrotation optimiert, sodass es sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnimmt. Die robuste Ausführung aus Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit und reduziert den Wartungsaufwand. Die berührungslose Abdichtung verlängert die Lebensdauer, indem sie Verunreinigungen fernhält und das Schmiermittel im Lager hält.

Funktionen
  • Berührungslose Dichtungen halten das Schmierfett zurück und schließen Verunreinigungen aus, um die Betriebsdauer zu verlängern
  • Konstruiertes Wälzlagerstahl-Design bietet Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Eignet sich für sowohl radiale als auch axiale Belastungen und ermöglicht vielseitige Anwendbarkeit
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und senkt den Energieverbrauch
  • C3-Lagerluft ermöglicht thermische Ausdehnung und minimiert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die Hochgeschwindigkeits- und geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, bei denen verkürzte Wartungsintervalle entscheidend sind
  • Kompatibel mit Pumpen in Umgebungen mit partikulärer Verunreinigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 176.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
602
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
28 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
85.2 kN
Statische Belastung
73.5 kN
Referenzdrehzahl
8000 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Gewicht
2.03 kg
Gewicht
4.48 lb
B
28 mm
Alternativen

CHF 188.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 203.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026